Kapasitet: 9 gal. , Høyde: 10 "til 12" , Innvendig høyde: 9 7 / 8 " , Innvendig lengde: 18 " , Innvendig topplengde: 15 1 / 2 " , Innvendig toppbredde: 14 1 / 2 " , Innvendig bredde: 13 1 / 2 " , Lengde: 18 "til 20" , Vektgrense: 65 lb. , Materiale: Industriell polymer , Utvendig høyde: 10 " , Utvendig lengde: 19 1 / 2 " , Utvendig bredde: 15 1 / 2 " , Antall pakker: 6 , Stil: Massive vegger, solid bunn , Bredde: 14 "til 16"
35190 reir- og stablekasser
Akro-Mils 35190-serien plastbeholdere brukes i produksjon, helsevesen og detaljhandel for å lagre og transportere små verktøy, deler og andre forsyninger. Disse veskene er en del av selskapets AkroBin-linje, og tilbyr spesialiserte lagrings- og organisasjonsløsninger.
Egenskaper
- De har en bred innvendig stablehylle som muliggjør enkel og sikker hekking med eller uten lokk.
- Disse enhetene kan snus 180 grader for å stables når beholdere ikke er i bruk, og sparer dermed frakt- og lagringskostnader.
- De har ribbede indre lepper som forhindrer at beholdere setter seg fast når de stables over hverandre og strukturert bunn for å forhindre at de sklir under transport.
Kompatible tilbehør
- Akro-Mills Etikettholder: Denne plastetikettholderen er klippet inn i leppene på disse veskene, og gir informasjon om innholdet inne i beholderen. Den er designet for å beskytte etiketten mot skade og smuss.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er disse veskene laget av?
Akro-Mill 35190-seriens reir- og stakketotter er laget av høykvalitets plastmateriale som gir motstand mot de fleste løsemidler/kjemikalier og forhindrer bøyning selv når den er fullastet.
Hva er kapasiteten til disse beholderne?
Maksimal lastekapasitet for disse beholderne er 65 lb.
Finnes disse beholderne i andre farger?
Ja, de finnes også i blå og grå fargevarianter.