Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 6901290 Pvc Kuleventil Push To Connect 3/8 In | AC8MQB 3CGG9

SMC VALVES 6901290 Pvc kuleventil trykk for å koble til 3/8 inn

På lager
Vare: AC8MQB Modell: 6901290Kryssreferanse: 3CGG9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeTrykk for å koble til
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeFlagg
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTube SizePris
SMC VENTILER 6901190 Pvc Kuleventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQA 3CGG8 69011901 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "684NOK
SMC VENTILER 6908790 Pvc Kuleventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQJ 3CGH7 69087901 / 4 "VitonViton1 / 4 "750NOK
SMC VENTILER 6907690 Pvc kulventil Trykk for å koble 3/8 tommer | AC8MQK 3CGH8 69076903 / 8 "VitonViton3 / 8 "761NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6901290 Pvc kuleventil trykk for å koble til 3/8 inn
701NOK / enhet