Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 6907690 Pvc kulventil Trykk for å koble 3/8 tommer | AC8MQK 3CGH8

SMC VALVES 6907690 Pvc kuleventil trykk for å koble til 3/8 inn

På lager
Vare: AC8MQK Modell: 6907690Kryssreferanse: 3CGH8
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeTrykk for å koble til
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeFlagg
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTube SizePris
SMC VENTILER 6901190 Pvc Kuleventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQA 3CGG8 69011901 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "684NOK
SMC VENTILER 6901290 Pvc Kuleventil Push To Connect 3/8 In | AC8MQB 3CGG9 69012903 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "701NOK
SMC VENTILER 6908790 Pvc Kuleventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQJ 3CGH7 69087901 / 4 "VitonViton1 / 4 "750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6907690 Pvc kuleventil trykk for å koble til 3/8 inn
761NOK / enhet