BUSSMANN F03A-serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , DC spenningsvurdering: 125 VDC , Diameter: 0.25 " , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 1.25 " , Mfr. Serie: F03A , Emballasje: Bulk , Produkttype: Hi-Rel Sikring
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeMonteringsstilSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
F03A250V1-1/4AS
1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC78NOK
B
F03A250V1AS
1A3AG (6.3 x 32 mm)Holder250 VAC82NOK
A
F03A250V2AS
2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC82NOK
A
F03A250V15AS
15A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC78NOK
A
F03A125V25AS
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips125 VAC115NOK
A
F03A125V30AS
30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips125 VAC139NOK

F03A-serie spesialsikringer

Spesialsikringer i Bussmann F03A-serien beskytter elektriske kretser i ulike konstruksjons-, produksjons-, HVAC- og vedlikeholdsapplikasjoner. De smelter når den elektriske strømmen stiger over terskelgrensen og bryter kretsen, og beskytter derved enheter som er koblet til kretsene mot overstrøm. Disse sikringene kan romme standard ledninger med en størrelse på 3 AWG.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?