BUSSMANN F03A125V25AS Patronsikring, 25A, 125VAC

På lager
Vare: BC9TYT Modell: F03A125V25AS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter25A
DC-spenningsvurdering125 VDC
Diameter0.25 "
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilMed indikator
Lengde1.25 "
Mfr. SerieF03A
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeHi-Rel Sikring
Spenning (AC)125 VAC
Spenning (DC)125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.35

Produktdetaljer:

    • F03A-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeMonteringsstilSpenning (AC)Pris
BUSSMANN F03A250V15AS Patronsikring, 15A, 250VAC | BC8XPP F03A250V15AS15A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC78NOK
BUSSMANN F03A250V1AS Kassettsikring, hurtigblåsende, 1A, 250VAC, 75 Pack | BD3CQG F03A250V1AS1A3AG (6.3 x 32 mm)Holder250 VAC82NOK
BUSSMANN F03A250V1-1/4AS Patronsikring, 1.25A, 250VAC | BD3GKV F03A250V1-1/4AS1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC78NOK
BUSSMANN F03A125V30AS Kassettsikring, 30A, 125VAC | BD3NQH F03A125V30AS30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips125 VAC139NOK
BUSSMANN F03A250V2AS Kassettsikring, 2A, 250VAC | BD4LBR F03A250V2AS2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Holder / klips250 VAC82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN F03A125V25AS Patronsikring, 25A, 125VAC
115NOK / enhet