MASTER APPLIANCE D-serien Varitemp varmepistoler


filtre
Luftvolum: 27 cfm , Ledningslengde: 6 ft. , Pluggtype: Tre-spiss , Brytertype: rocker
StilModellampsHøydeLengdeDysestørrelseTemperaturområdeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
VT-752D-02
99 1 / 2 "10 "400 lbs51 3 / 4 "220V AC5 1 / 2 "3 065 NOK
RFQ
A
VT-751D-00-K
14.510.1 "9"450 lbs46 "120V5.2 "3 562 NOK
RFQ

D-serien Varitemp varmepistoler

Master Appliance D-serien Varitemp varmepistoler lar brukere rette høytemperaturluft mot materialer for å varme, tørke eller myke dem ved å trykke på avtrekkeren. De er designet for bruk i anlegg som bruker 220 til 240V strøm. Disse Varitemp varmepistolene er ideelle for å bøye plast, herde lim, tørke deler, varme deler, krympeslange og emballasje og stripping av maling. De tillater komfortabel håndtering i vertikale og horisontale omgivelser. Disse varmepistolene kan brukes ved temperaturer fra 130 til 1200 grader F. De er utstyrt med varmeelementer med spoletråd for forlenget levetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?