SMC VALVES Hastighetsreguleringsventil med 12 mm rørstørrelse


filtre
Body Material: Elektroløs forniklet messing og PBT , Forbindelse: BSPT x rør , Trykkområde: 14.5 til 145 psi , Stil: Elbow , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F , Rørstørrelse: 12mm
StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A
AS4211F-04-12SA
1 / 2 "In1 / 2 "227NOK
B
AS4201F-04-12SA
1 / 2 "Out1 / 2 "225NOK
C
AS3211F-03-12SA
3 / 8 "In3 / 8 "198NOK
D
AS3201F-03-12SA
3 / 8 "Out3 / 8 "198NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?