Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS3211F-03-12SA Hastighetsreguleringsventil 12mm Tube 3/8 In | AG6UMJ 48J206

SMC VALVES AS3211F-03-12SA Hastighetsreguleringsventil 12 mm rør 3/8 tommer

På lager
Vare: AG6UMJ Modell: AS3211F-03-12SAKryssref: 48J206
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingBSPT x rør
FlowIn
Rørstørrelse3 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VENTILER AS4211F-04-12SA Hastighetsreguleringsventil 12mm Tube 1/2 In | AG6UML 48J208 AS4211F-04-12SA1 / 2 "In1 / 2 "218NOK
SMC VENTILER AS3201F-03-12SA Hastighetsreguleringsventil 12mm Tube 3/8 In | AG6UNM 48J233 AS3201F-03-12SA3 / 8 "Out3 / 8 "190NOK
SMC VENTILER AS4201F-04-12SA Hastighetsreguleringsventil 12mm Tube 1/2 In | AG6UNP 48J235 AS4201F-04-12SA1 / 2 "Out1 / 2 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS3211F-03-12SA Hastighetsreguleringsventil 12 mm rør 3/8 tommer
190NOK / enhet