EATON Danfoss PRV2-16-serien trykkreguleringsventiler


Trykkreguleringsventiler i Eaton Danfoss PRV2-16-serien regulerer og kontrollerer trykket på væsker i hydrauliske sylindre og motorer i olje- og gassindustrien, kjemisk og petrokjemisk industri, kraftproduksjon og mat- og drikkevareindustrien.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
565849
1 985 NOK
RFQ
B
565879
2 496 NOK
RFQ
C
307AA00231A
20 423 NOK
RFQ
D
566607
2 566 NOK
RFQ
A
566376
2 383 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • De bruker en spole som beveger seg i en boring for å regulere væsketrykket.
  • Spolen har land og spor som samvirker med ventilhuset for å kontrollere væskestrømmen.
  • Posisjonen til spolen bestemmes av en fjær- eller pilottrykk, som beveger spolen som svar på endringer i trykk og strømning.
  • Når spolen beveger seg, lar den mer eller mindre væske passere gjennom ventilen, og regulerer trykket i det hydrauliske systemet.

Egenskaper

  • Eaton Danfoss PRV2-16-serien trykkreguleringsventiler har en trykkklassifisering på 350 bar og kan håndtere strømningshastigheter på opptil 114 liter per minutt.
  • De har tre ventilporter for å koble til tre forskjellige rør samtidig.
  • Disse pilotstyrte ventilene har stålkonstruksjon og tåler temperaturer fra -40 til 120 grader C.
  • De er utstyrt med Buna-N tetninger for å minimere lekkasjer.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 565811 tetningssett: Dette settet er til fordel for brukere ved å bytte de lekkende tetningene for å sikre effektiv drift av ventiler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom trykkreguleringsventiler og trykkavlastningsventiler?

Trykkreguleringsventiler opprettholder konstant trykk i hydrauliske systemer, mens trykkavlastningsventiler bløter ut overskuddstrykk fra systemet.

Er disse ventilene faste eller justerbare?

Eaton PRV2-16 Series trykkreguleringsventiler kan justeres til ønsket trykk.

Hva er forskjellen mellom en direktevirkende og en pilotbetjent trykkreguleringsventil?

En direktevirkende trykkreguleringsventil opererer ved hjelp av et fjærbelastet stempel, mens en pilotbetjent trykkreguleringsventil bruker en separat pilotventil for å kontrollere trykket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?