EATON GN Series elektroniske, støpte strømbrytere, NG-ramme


Eaton GN-seriens elektroniske støpte strømbrytere brukes for å beskytte elektriske kretser og deres komponenter fra overdreven strøm.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
GNH312532M
447 203 NOK
RFQ
A
GNH316032M
523 633 NOK
RFQ
A
GNS316032M
474 722 NOK
RFQ
A
GNS312532M
404 223 NOK
RFQ
A
GNH308032M
354 145 NOK
RFQ
A
GNS308032M
295 899 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse effektbryterne er utstyrt med en elektronisk utløserenhet som bruker mikroprosessorer for å overvåke strømmen som flyter gjennom ledere.
  • Når en overstrømstilstand oppdages, sender den elektroniske utløseren et signal til bryterens betjeningsmekanisme for å åpne hovedkontaktene og avbryte strømstrømmen.
  • Når bryteren utløses, tennes indikasjonslampen foran på bryteren, og turen registrerer hendelsen i minnet.
  • Brukere kan justere turinnstillingene for å imøtekomme ulike lasttyper og gi øyeblikkelig beskyttelse mot spesifikke feil, for eksempel jordfeil.

Egenskaper

  • De har en elektronisk LSI (langtids-, korttids- og øyeblikkelig) utløserenhet for å beskytte elektriske systemer når strømmen overskrider det innstilte nivået i en viss tidsperiode.
  • De kommer med en NG-rammedesign som tilbyr avbruddskapasitet på henholdsvis 50kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC.
  • Disse bryterne er integrert med linje- og lastsideterminaler for enkel installasjon med paneltavler og lastsentre.

Standarder og godkjenninger

  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til push-to-trip-knappen?

En push-to-trip-knapp er en manuell overstyringsfunksjon som lar operatøren manuelt utløse bryteren og avbryte strømstrømmen. Denne funksjonen brukes vanligvis til testing eller under nødsituasjoner når bryteren må utløses manuelt.

Hva er en Digitrip 310 trippenhet?

En Digitrip 310 utløseenhet er en programmerbar, kommuniserende, mikroprosessorbasert lavspentutløserenhet som dekker en rekke merkestrømmer. Den gir også ekte RMS-føling og termisk bildebehandling for måling mens den overvåker den forsvunne kraften til påført spenning for å forhindre skade.

Hvordan installere en strømbryter i et panel?

  • Slå av strømmen til det elektriske panelet eller sentralbordet.
  • Fjern passende bryterspor i panelet og installer nødvendig maskinvare som samleskinner, om nødvendig.
  • Koble bryterens klemmer til samleskinnene i panelet.
  • Fest bryteren i panelet, pass på at den er riktig justert og strammet for å forhindre at den løsner på grunn av vibrasjoner.
  • Etter installasjon, slå på strømmen igjen og test bryteren for å sikre riktig funksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?