Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-TP166 Taper Pin #10, 5PK | AC2MZJ 2LE30

APPROVED VENDOR WWG-TP166 Taper Pin #10, 5PK

På lager
Vare: AC2MZJ Modell: WWG-TP166Kryssreferanse: 2LE30
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
315NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.706 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde3.5 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#10
Liten endedia.0.633 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318240000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP166 Taper Pin #10, 5PK
315NOK /pakke