BROAN QTXE110FLT Baderomsvifte 110 Cfm | AD8MRT 4LA35

BROAN NUTONE QTXE110FLT Baderomsvifte 110 Cfm

På lager
Vare: AD8MRT Modell: QTXE110FLTKryssreferanse: 4LA35

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps1
CFM @ 0.100-inn. SP110
DischargeHorisontal
Kanal Dia.6"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Grilllengde13-3 / 4 "
GrillmaterialeHvit polymer
Grillbredde13 "
VarmeapparatNei
Husets høyde7.625 "
Husets lengde11.375 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde10.5 "
Hz60
MonteringsstedTak
Nominelt turtall700
Fase1
Krever4W nattlys (4C7 CD2),
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.7
Spenning120V
Watts33.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.01
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Ja)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsCFM @ 0.100-inn. SPWattsDischargeGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseHusets høydeHousing MaterialPris
BROAN QTXE110S Baderomsvifte 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090VertikalENERGY STAR-klassifisert7.75 "26 Guage galvanisert stål4 356 NOK
BROAN QTXE080 Baderomsvifte 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål3 506 NOK
BROAN QTXE080FLT Baderomsvifte 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål-
RFQ
BROAN QTXE110 Baderomsvifte 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål4 245 NOK
BROAN QTXE150 Baderomsvifte 150 Cfm | AD8MRU 4LA36 QTXE150120V0.515058HorisontalSCS Indoor Advantage-sertifisert7.625 "Galvanisert stål4 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE QTXE110FLT Baderomsvifte 110 Cfm
5 273 NOK / enhet