VESTIL P-JIB Series Bærbare Cantilever taljer


filtre
Base lengde: 81.03 " , Base Bredde: 35.19 " , Strålelengde: 58.25 " , Bomrotasjon: 360 grader , hjultype: (2) Stiv (2) Svingbar , Farge: Blå , Dybde: 113.375 " , Flensbredde: 4" , Gaffellommestørrelse: 32 " , Håndvinsj kapasitet: 800 lbs. Inkluderer: Utkragende taljeballast i stål , Maks. Armlengde utover rammen: 50 3 / 8 " , Antall hjul: 4 , Tilbaketrukket lengde: 92 3 / 8 " , Rotasjon: 360 grader , Brukbar strålelengde: 50.38 "
StilModellLengdeBase høydeKapasitetBreddeCaster materialeHjulstørrelseBakkeklaringHøydePris (eks. mva)
A
P-JIB-2
-39.63 "2000 lbs.35.69 "Glassfylt nylon8 "x 2"72.91 "89 "76 214 NOK
RFQ
B
P-JIB-4
-40.88 "4000 lbs.35.69 "Fenol8 "x 3"40.12 "89 "84 090 NOK
C
P-JIB-BALL-2
16.5 "-2000 lbs.27 "---24 "15 848 NOK
D
P-JIB-BALL-4
33 "-3000 lbs.27 "---24 "24 511 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?