VESTIL P-JIB-4 Bærbar Cantilever talje, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XAN

VESTIL P-JIB-4 Bærbar Cantilever talje, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XAN Modell: P-JIB-4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil gulvkran
Base høyde40.88 "
Base lengde81.03 "
Base bredde35.19 "
Bjelkehøyde2.5 "
Bjelkelengde58.25 "
Bomrotasjon360 grader
Kapasitet4000 lbs.
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse8 "x 3"
Type hjul(2) Stiv (2) Svingbar
FARGEBlå
Dybde113.375 "
Flensbredde4"
Fremre hjul Dia.8"
Bakkeklaring40.12 "
Håndvinsj kapasitet800 lbs.
Høyde89 "
Lengde90.812 "
MaterialeStål
Maks. Armlengde utover rammen50 3 / 8 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Bakhjul Dia.8"
Tiltrukket lengde92 3 / 8 "
Rotasjon360 grader
Brukbar bjelkelengde50.38 "
Bredde35.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 427.5
Skipets høyde (cm)226.06
Skipets lengde (cm)230.66
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBase høydeKapasitetBreddeCaster materialeHjulstørrelseBakkeklaringHøydePris
VESTIL P-JIB-2 Bærbar Cantilever talje, 2000 Lb. Kapasitet | AG7XAM P-JIB-2-39.63 "2000 lbs.35.69 "Glassfylt nylon8 "x 2"72.91 "89 "76 214 NOK
RFQ
VESTIL P-JIB-BALL-2 Cantilever talje Valgfri ballast, 2000 Lb. Kapasitet | AG7XAQ P-JIB-BALL-216.5 "-2000 lbs.27 "---24 "15 848 NOK
VESTIL P-JIB-BALL-4 Cantilever talje Valgfri ballast, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XAR P-JIB-BALL-433 "-3000 lbs.27 "---24 "24 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL P-JIB-4 Bærbar Cantilever talje, 4000 Lb. Kapasitet
84 090 NOK / enhet