Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AK41-44BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk | AD3HXT 3ZKE9

POP AK41-44BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HXT Modell: AK41-44BS201Kryssreferanse: 3ZKE9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
785NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.039 til 0.252 "
Hode Dia.0.233 "
Hodehøyde0.035 "
Head Styleforsenket
hode~~POS=TRUNC120 grader forsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.142 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.375 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)305
Strekkfasthet385 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AK41-44BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk
785NOK /pakke