APOLLO VALVES 38LF-100-serien atmosfærisk type vakuumbrytere


filtre
Samsvar: NSF / ANSI 372 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 125 psi , Tetning: silikon
StilModellHøydeMaterialeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
38LF10301
2.5 "Blyfri bronse1 / 2 "212 Grader F1.187 "743NOK
A
38LF10303
2.5 "Blyfri bronse-grov krom1 / 2 "212 Grader F1.187 "1 062 NOK
A
38LF10101
2.375 "Blyfri bronse1 / 4 "212 Grader F1 13 / 16 "651NOK
A
38LF10201
2.375 "Blyfri bronse3 / 8 "212 Grader F1 13 / 16 "617NOK
A
38LF10103
2.375 "Blyfri bronse-grov krom1 / 4 "212 Grader F1 13 / 16 "574NOK
A
38LF10203
2.375 "Blyfri bronse-grov krom3 / 8 "212 Grader F1 13 / 16 "573NOK
A
38LF10401
3 1 / 16 "Blyfri bronse3 / 4 "212 Grader F2.12 "829NOK
A
38LF10403
3 1 / 16 "Blyfri bronse-grov krom3 / 4 "212 Grader F2.12 "1 244 NOK
A
38LF10501
4 1 / 16 "Blyfri bronse1"212 Grader F2.875 "1 677 NOK
A
38LF10801
4.5 "Blyfri bronse2"180 Grader F3.75 "4 680 NOK
A
38LF10701
4.375 "Blyfri bronse1.5 "180 Grader F3.75 "3 278 NOK
A
38LF10601
4.375 "Blyfri bronse1.25 "140 Grader F3.75 "2 935 NOK

38LF-100-serien atmosfærisk type vakuumbrytere

Apollo 38LF-100-serien atmosfæriske vakuumbrytere brukes i vannforsyningssystemer for å forhindre tilbakestrømning og beskytte drikkevann mot forurensning. Disse vakuumbryterne er installert i VVS-systemer, vanningssystemer og industrielle applikasjoner der det er fare for tilbakesivning. Når vanntrykket faller, åpnes disse enhetene automatisk for å slippe inn luft, bryter vakuumet og forhindrer omvendt strømning av ikke-drikkevann inn i rentvannstilførselen. De har bronsekonstruksjon med polert kromfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse vakuumbryterne kan betjenes ved trykk opp til 125 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?