Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 38LF10401 Vakuumbryter 3/4 Tommer Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01

APOLLO VALVES 38LF10401 Vakuumbryter 3/4 tommer Fnpt 125 Psi

På lager
Vare: AD3LZC Modell: 38LF10401Kryssref.: 40D835 / 38LF-104-01
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
962NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeFNPT
Høyde3 1 / 16 "
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Press125 psi
Forseglesilikon
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område212 Grader F
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris
APOLLO VENTILER 38LF10101 Vakuumbryter 1/4 tommer Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Blyfri bronse1 / 4 "212 Grader F1 13 / 16 "755NOK
APOLLO VENTILER 38LF10201 Vakuumbryter 3/8 Tommer Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Blyfri bronse3 / 8 "212 Grader F1 13 / 16 "667NOK
APOLLO VENTILER 38LF10301 Vakuumbryter 1/2 tomme Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Blyfri bronse1 / 2 "212 Grader F1.187 "863NOK
APOLLO VENTILER 38LF10501 Vakuumbryter 1 Tommer Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Blyfri bronse1"212 Grader F2.875 "1 676 NOK
APOLLO VENTILER 38LF10601 Vakuumbryter 1-1/4 tommer Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Blyfri bronse1.25 "140 Grader F3.75 "3 407 NOK
APOLLO VENTILER 38LF10701 Vakuumbryter 1-1/2 tommer Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Blyfri bronse1.5 "180 Grader F3.75 "3 511 NOK
APOLLO VENTILER 38LF10801 Vakuumbryter 2 Tommer Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZG 40D839 / 38LF-108-01 38LF108014.5 "Blyfri bronse2"180 Grader F3.75 "4 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 38LF10401 Vakuumbryter 3/4 tommer Fnpt 125 Psi
962NOK / enhet