Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD43-45BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.453 Inch Length, 500Pk | AD3HRZ 3ZJT8

POP AD43-45BSLF201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.453 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HRZ Modell: AD43-45BSLF201Kryssreferanse: 3ZJT8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
931NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.157 til 0.312 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.044 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.129 til 0.142 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.453 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)150
Strekkfasthet220 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD43-45BSLF201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.453 tomme lengde, 500pk
931NOK /pakke