Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD68ABSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250Pk | AD3HWZ 3ZKC9

POP AD68ABSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.675 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HWZ Modell: AD68ABSLF200Kryssreferanse: 3ZKC9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
603NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.675 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)315
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD68ABSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.675 tommer lengde, 250pk
603NOK /pakke