APPLETON ELECTRIC Bryterkontrollstasjon, blindvei-type


filtre
Kontaktkarakter: 10A ved 600 VAC , Dybde: 1.6 " , Innkapslingsmateriale: Formbar jernkropp og aluminiumsdeksel , Høyde: 4.63 " , Hub-stil: Blindvei , IP-vurdering: 54 , Montering: overflaten , NEMA-vurdering: 3 , Antall gjenger: 1 , Antall operatører: 1 , Sikkerhetsvurdering: Klasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I , Type operatør: Velgerbryter , Bredde: 3"
StilModellHandlingKontakt skjemaNavstørrelsePris (eks. mva)
A
EFDB110-12
Vedlikeholdt / vedlikeholdt2 Krets1"7 295 NOK
B
EFDB110-35
Vedlikeholdt / vedlikeholdt4 Krets1"7 901 NOK
C
EFDB150-12
Vedlikeholdt / vedlikeholdt2 Krets1 / 2 "8 442 NOK
D
EFDB150-35
Vedlikeholdt / vedlikeholdt2 Krets1 / 2 "7 901 NOK
E
EFDB110-102
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt2 Krets1"7 295 NOK
F
EFDB110-345
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt4 Krets1"9 324 NOK
G
EFDB150-102
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt2 Krets1 / 2 "7 614 NOK
H
EFDB150-345
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt4 Krets1 / 2 "7 901 NOK
I
EFDB175-102
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt2 Krets3 / 4 "7 614 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?