Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EFDB150-102 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør | AA6FAJ 13W116

APPLETON ELECTRIC EFDB150-102 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør

På lager
Vare: AA6FAJ Modell: EFDB150-102Kryssreferanse: 13W116

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
7 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakValgbryter Kontrollstasjon
HandlingVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt
Kontakt skjema2 Krets
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
Dybde1.6 "
VedleggsmaterialeFormbar jernkropp og aluminiumsdeksel
Høyde4.63 "
Navstørrelse1 / 2 "
NavstilBlindvei
IP Rating54
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3
Antall gjenger1
Antall operatører1
SikkerhetsvurderingKlasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I
Type operatørVelgerbryter
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8536509025
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaNavstørrelsePris
APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør | AA6DXK 13V181 EFDB110-102Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt2 Krets1"7 462 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB110-12 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør, hånd/auto | AA6DXL 13V182 EFDB110-12Vedlikeholdt / vedlikeholdt2 Krets1"7 462 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB110-345 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør | AA6DXM 13V183 EFDB110-345Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt4 Krets1"9 418 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB110-35 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør, hånd/auto | AA6FAC 13W106 EFDB110-35Vedlikeholdt / vedlikeholdt4 Krets1"8 082 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB150-12 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør, hånd/auto | AA6FAK 13W117 EFDB150-12Vedlikeholdt / vedlikeholdt2 Krets1 / 2 "8 635 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB150-345 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør | AA6FAL 13W118 EFDB150-345Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt4 Krets1 / 2 "8 082 NOK
APPLETON ELECTRIC EFDB150-35 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør, hånd/auto | AA6FAM 13W119 EFDB150-35Vedlikeholdt / vedlikeholdt2 Krets1 / 2 "8 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB150-102 Velgerbryterkontrollstasjon, 1 operatør
7 788 NOK / enhet