LYNDEX-NIKKEN Dreiemomentkontroll tappehylser


filtre
StilModellCollet -serienStørrelseTrykk på StørrelsePris (eks. mva)
A
T05-028
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "1 653 NOK
A
SES1-6.0X4.5
#16 4.5 mm x mmM61 540 NOK
A
T05-024 (S)
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "1 632 NOK
A
T05-012 (S)
#10.220 "x 0.165"#121 653 NOK
A
T05-010 (S)
#10.194 "x 0.152"#101 663 NOK
A
T05-006 (S)
#10.141 "x 0.110"# 0-61 663 NOK
A
SES1-11.0X9.0
#111 9 mm x mmM141 797 NOK
A
SES1-4.0X3.2
#14 3.2 mm x mmM31 888 NOK
A
SES1-6.0X4.9
#16 4.9 mm x mmM5, M6, M81 572 NOK
A
SES1-7.0X5.5
#17 5.5 mm x mmM101 507 NOK
A
SES1-8.0X6.0
#18 6 mm x mmM111 980 NOK
A
SES1-6.3X5.0
#16.3 5 mm x mmM8, M61 472 NOK
A
SES1-5.5X4.5
#15.5 4.5 mm x mmM5, M5.51 470 NOK
A
SES1-9.0X7.1
#19 7.1 mm x mmM12, M91 888 NOK
A
SES1-4.5X3.55
#14.5 3.55 mm x mmM61 540 NOK
A
SES1-4.5X3.4
#14.5 3.4 mm x mmM4, M61 509 NOK
A
SES1-4.0X3.15
#14 3.15 mm x mmM5, M42 002 NOK
A
SES1-3.15X2.50
#13.15 2.5 mm x mmM4, M32 002 NOK
A
SES1-2.8X2.1
#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M41 757 NOK
A
SES1-10.5X8.0
#110.5 8 mm x mmM14, M151 540 NOK
A
T05-008 (S)
#10.168 "x 0.131"#81 612 NOK
A
T05-010
#10.194 "x 0.152"#101 469 NOK
A
T05-016 (S)
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "1 653 NOK
A
T05-028 (S)
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "1 653 NOK
B
TPT05-008S
#10.313 "x 0.234"1 / 8 "1 463 NOK
A
SES1-8.0X6.2
#18 6.2 mm x mmM8, M101 797 NOK
A
SES1-9.0X7.0
#19 7 mm x mmM121 806 NOK
B
TPT05-008L
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "1 531 NOK
A
T05-020
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "1 546 NOK
A
T05-020 (S)
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "1 655 NOK
A
T05-012
#10.220 "x 0.165"#121 529 NOK
A
SES1-8.5X6.5
#18.5 6.5 mm x mmM121 888 NOK
A
SES1-8.0X6.3
#18 6.3 mm x mmM11, M10, M81 653 NOK
A
T05-006
#10.141 "x 0.110"# 0-61 529 NOK
A
T05-008
#10.168 "x 0.131"#81 469 NOK
A
T05-016
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "1 572 NOK
A
T05-024
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "1 469 NOK
A
T05-032
#10.367 "x 0.275"1 / 2 "1 532 NOK
A
SES1-5.0X4.0
#15 4 mm x mmM51 530 NOK
A
T05-036
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "1 518 NOK
A
SES1-10.0X8.0
#110.0 8 mm x mmM101 470 NOK
A
T05-036 (S)
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "1 663 NOK
B
TPT05-008L(S)
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "1 657 NOK
C
T10-048
#20.590 "x 0.442"3 / 4 "2 211 NOK
C
TPT10-024
#20.700 "x 0.531"3 / 8 "2 243 NOK
C
T10-052 (S)
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "2 368 NOK
C
TPT10-024(S)
#20.700 "x 0.531"3 / 8 "2 381 NOK
C
T10-052
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "2 239 NOK
D
SES2-11.0X9.0
#211 9 mm x mmM142 645 NOK
C
T10-040 (S)
#20.480 "x 0.360"5 / 8 "2 430 NOK
C
T10-024 (S)
#20.381 "x 0.286"3 / 8 "2 400 NOK
D
SES2-9.0X7.1
#29 7.1 mm x mmM12, M92 246 NOK
D
SES2-10.0X8.0
#210.0 8 mm x mmM102 707 NOK
D
SES2-6.2X5.0
#26.2 5 mm x mmM7, M82 645 NOK
D
SES2-3.5X2.7
#23.5 2.7 mm x mmM3, M52 821 NOK
D
SES2-12.5X10.0
#212.5 10.0 mm x mmM162 246 NOK
C
T10-020
#20.318 "x 0.238"5 / 16 "2 371 NOK
C
T10-028
#20.323 "x 0.242"7 / 16 "2 238 NOK
C
T10-064
#20.800 "x 0.600"1"2 491 NOK
D
SES2-8.0X6.2
#28 6.2 mm x mmM8, M102 923 NOK
C
TPT10-016
#20.562 "x 0.421"1 / 4 "2 147 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?