Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 43554-1 Stoffkjedebeholder | AC2YTG 2PA43

INGERSOLL-RAND 43554-1 Stoffkjedebeholder

På lager
Vare: AC2YTG Modell: 43554-1Kryssreferanse: 2PA43

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCanvas Chain Basket, 20-Ft. Lokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 43554-1 Stoffkjedebeholder
5 914 NOK / enhet