Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD58ABS201 Blindnagle, 5/32 tommer dia., 0.650 tommer lengde, 500pk | AD3HUM 3ZJX8

POP AD58ABS201 blindnagle, 5/32 tommer diameter, 0.650 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HUM Modell: AD58ABS201Kryssreferanse: 3ZJX8
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
641NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#21
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.043 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.65 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)225
Strekkfasthet350 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.56
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD58ABS201 blindnagle, 5/32 tommer diameter, 0.650 tommer lengde, 500pk
641NOK /pakke