PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0200 Id


filtre
Farge: Gul , Temp. Område: -10 til 155 grader , Temperament: Fullt hardt , Tykkelse: 0.508mm , Tykkelsestoleranse: +/- 0.001 "
StilModellInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
25113
0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi130NOK
A
25133
0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi117NOK
A
25153
0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi149NOK
A
25173
0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi168NOK
A
25193
0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi215NOK
B
44781
1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi375NOK
A
25253
1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi226NOK
B
44809
1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi361NOK
B
44851
1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi422NOK
A
25313
1.75 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi359NOK
C
44795
1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi367NOK
A
25233
1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi226NOK
A
25273
1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi226NOK
B
44823
1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi413NOK
A
25453
1.500 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi261NOK
B
44837
1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi412NOK
C
44865
2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi422NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?