Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25273 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UPV 5GB24

PRECISION BRAND 25273 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UPV Modell: 25273Kryssref: 5GB24
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.375 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.875 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.508mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.001 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISION MERKEVARE 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPW 5FY50 251130.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi147NOK
PRESISJON MERKEVARE 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQR 5FY69 251330.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi137NOK
PRESISION MERKEVARE 25153 Arbor Shim 0.0200 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRM 5FY88 251530.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi176NOK
PRESISJON MERKEVARE 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFN 5GA19 251730.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi198NOK
PRESISJON MERKEVARE 25193 Arbor Shim 0.0200 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGJ 5GA38 251930.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi226NOK
PRESISION MERKEVARE 25233 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UJA 5GA76 252331.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi240NOK
PRESISION MERKEVARE 25253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJW 5GA95 252531.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25273 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/8 Id - Pakke med 10
248NOK / enhet