Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD53ABS201 Blindnagle, 5/32 tommer dia., 0.338 tommer lengde, 500pk | AD3HUD 3ZJW8

POP AD53ABS201 blindnagle, 5/32 tommer diameter, 0.338 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HUD Modell: AD53ABS201Kryssreferanse: 3ZJW8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
397NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#20
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.043 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.338 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)225
Strekkfasthet350 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD53ABS201 blindnagle, 5/32 tommer diameter, 0.338 tommer lengde, 500pk
397NOK /pakke