Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AK43H201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.402 tomme lengde, 500pk | AD3HXZ 3ZKF6

POP AK43H201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.402 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HXZ Modell: AK43H201Kryssreferanse: 3ZKF6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
706NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.126 til 0.250 "
Hode Dia.0.233 "
Hodehøyde0.035 "
Head Styleforsenket
hode~~POS=TRUNC120 grader forsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.402 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)305
Strekkfasthet385 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AK43H201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.402 tomme lengde, 500pk
706NOK /pakke