CHICAGO-LATROBE Kobberstålboremaskin, delt punkt


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: Strå , Karakter: Heavy Duty , Listenummer: 550 , Materiale: Koboltstål , Antall fløyter: 2 , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: Splittpunkt
StilModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
46430
0.039 "Metric12mm34mm1mm1.00mm67NOK
A
46433
0.047 "Metric16mm38mm1.2mm1.20mm61NOK
A
46434
0.049 "Metric16mm38mm1.25mm1.25mm61NOK
A
46435
0.051 "Metric16mm38mm1.3mm1.30mm61NOK
A
46436
0.057 "Metric18mm40mm1.45mm1.45mm61NOK
A
46437
0.059 "Metric18mm40mm1.5mm1.50mm61NOK
B
46604
0.062 "Brøkdel tommer7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "39NOK
B
46722
0.063 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.063 "#5241NOK
A
46440
0.065 "Metric20mm43mm1.65mm1.65mm57NOK
B
46721
0.067 "Ledningsstørrelse1"2"0.067 "#5141NOK
B
46720
0.07 "Ledningsstørrelse1"2"0.07 "#5041NOK
B
46719
0.073 "Ledningsstørrelse1"2"0.073 "#4941NOK
A
46443
0.074 "Metric22mm46mm1.9mm1.90mm57NOK
B
46718
0.076 "Ledningsstørrelse1"2"0.076 "#4841NOK
A
46444
0.078 "Metric24mm49mm2mm2.00mm52NOK
B
46605
0.078 "Brøkdel tommer1"2"5 / 64 "5 / 64 "38NOK
B
46717
0.078 "Ledningsstørrelse1"2"0.078 "#4741NOK
A
46445
0.08 "Metric24mm49mm2.05mm2.05mm56NOK
B
46716
0.081 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.081 "#4641NOK
A
46446
0.082 "Metric24mm49mm2.1mm2.10mm56NOK
B
46715
0.082 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.082 "#4541NOK
B
46714
0.086 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.086 "#4441NOK
A
46448
0.086 "Metric27mm53mm2.2mm2.20mm56NOK
B
46713
0.089 "Ledningsstørrelse1.25 "2.25 "0.089 "#4341NOK
A
46450
0.09 "Metric27mm53mm2.3mm2.30mm56NOK
B
46712
0.093 "Ledningsstørrelse1.25 "2.25 "0.093 "#4244NOK
B
46606
0.093 "Brøkdel tommer1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "40NOK
B
46711
0.096 "Ledningsstørrelse1.375 "2.375 "0.096 "#4144NOK
B
46710
0.098 "Ledningsstørrelse1.375 "2.375 "0.098 "#4044NOK
A
46453
0.098 "Metric30mm57mm2.5mm2.50mm54NOK
B
46709
0.099 "Ledningsstørrelse1.375 "2.375 "0.099 "#3945NOK
B
46705
0.11 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.11 "#3548NOK
B
46701
0.12 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.120 "#3147NOK
B
46609
0.14 "Brøkdel tommer1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "52NOK
B
46698
0.14 "Ledningsstørrelse1.75 "2.875 "0.14 "#2853NOK
B
46685
0.18 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.18 "#1572NOK
B
46625
0.39 "Brøkdel tommer3.75 "5.125 "25 / 64 "25 / 64 "247NOK
B
50083
0.64 "Brøkdel tommer5 13 / 16 "7.125 "41 / 64 "41 / 64 "1 239 NOK
B
46708
0.101 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.101 "#3845NOK
B
46707
0.104 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.104 "#3745NOK
B
46706
0.106 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.106 "#3647NOK
B
46607
0.109 "Brøkdel tommer1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "44NOK
B
46704
0.111 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.111 "#3448NOK
B
46703
0.113 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.113 "#3348NOK
A
46456
0.114 "Metric33mm61mm2.9mm2.90mm59NOK
B
46702
0.116 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.116 "#3247NOK
A
46457
0.118 "Metric33mm61mm3mm3.00mm57NOK
B
46608
0.125 "Brøkdel tommer1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "47NOK
A
46459
0.126 "Metric36mm65mm3.2mm3.20mm60NOK
B
46700
0.128 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.128 "#3047NOK
A
46460
0.129 "Metric36mm65mm3.3mm3.30mm61NOK
A
46461
0.133 "Metric39mm70mm3.4mm3.40mm63NOK
B
46699
0.136 "Ledningsstørrelse1.75 "2.875 "0.136 "#2953NOK
A
46462
0.137 "Metric39mm70mm3.5mm3.50mm61NOK
B
46697
0.144 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.144 "#2763NOK
B
46696
0.147 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.147 "#2663NOK
B
46695
0.149 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.149 "#2563NOK
B
46694
0.152 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.152 "#2463NOK
B
46693
0.154 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.154 "#2363NOK
B
46610
0.156 "Brøkdel tommer2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "59NOK
B
46692
0.157 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.157 "#2263NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?