Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD410BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.750 Inch Length, 500Pk | AD3HRK 3ZJR4

POP AD410BS201 blindnagle, 1/8 tommer dia., 0.750 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HRK Modell: AD410BS201Kryssreferanse: 3ZJR4
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
681NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.501 til 0.625 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.75 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD410BS201 blindnagle, 1/8 tommer dia., 0.750 tommer lengde, 500pk
681NOK /pakke