BALDOR MOTOR Generelle motorer, C-Flat, ODP, trefase


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Innhegning: Åpen , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Montering: F1 , Fase: 1 , RPM: 1725 , Starttype: Direkte på nettet , Temp. Stige: 110 grader C
StilModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A
CL1410TM
-2334 LB-FT8.4 Amps045-8726 419 NOK
A
CL1408TM
-32/1621 LB-FT8.5 Amps043-7816 916 NOK
B
CEL11303
3413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hk10.74 "917 795 NOK
B
CEL11301
3418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hk10.74 "857 478 NOK
B
CEL11307
3524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hk12.06 "9011 770 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?