BALDOR MOTOR CEL11303 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 56C Ramme | AJ6PLF

BALDOR MOTOR CEL11303 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6PLF Modell: CEL11303

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning2.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3413LC
Antall poler2
Produksjon0.500 hk
Total lengde10.74 "
Fase1
Power Factor91
Servicefaktor1.25
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning115 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - CL1303
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 72.40%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CEL11301 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 Hk, 56C Ramme | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hk10.74 "857 478 NOK
BALDOR MOTOR CEL11307 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 56C Ramme | AJ6PLG CEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hk12.06 "9011 770 NOK
BALDOR MOTOR CL1408TM Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 184TC Ramme | AJ6QEP CL1408TM-32/1621 LB-FT8.5 Amps043-7816 916 NOK
BALDOR MOTOR CL1410TM Enfase åpen motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 184TC Ramme | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 Amps045-8726 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEL11303 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 56C ramme
7 795 NOK / enhet