BALDOR MOTOR CL1408TM Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 184TC Ramme | AJ6QEP

BALDOR MOTOR CL1408TM enfaset åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6QEP Modell: CL1408TM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps32/16
BaseRG
Nedbrytningsmoment21 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame184TC
Dreiemoment med full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 14 A & J, 3 # 16 B PH, 1 # 10 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning8.5 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase1
Power Factor78
RevisjonAC
RPM1725
typen3634LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 30.8 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 14.4 LB-FT
    • Startstrøm: 107 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CEL11301 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 Hk, 56C Ramme | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hk10.74 "857 478 NOK
BALDOR MOTOR CEL11303 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 56C Ramme | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hk10.74 "917 795 NOK
BALDOR MOTOR CEL11307 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 56C Ramme | AJ6PLG CEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hk12.06 "9011 770 NOK
BALDOR MOTOR CL1410TM Enfase åpen motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 184TC Ramme | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 Amps045-8726 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CL1408TM enfaset åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 184TC Ramme
16 916 NOK / enhet