Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD43H201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.362 Inch Length, 500Pk | AD3HTF 3ZJU5

POP AD43H201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.362 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HTF Modell: AD43H201Kryssreferanse: 3ZJU5
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
708NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.236 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.362 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)105
Strekkfasthet150 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD43H201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.362 tomme lengde, 500pk
708NOK /pakke