Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD612ABS200 Blindnagle, 3/16 tommers diameter, 0.925 tommers lengde, 250pk | AD3HUU 3ZJY5

POP AD612ABS200 blindnagle, 3/16 tommer diameter, 0.925 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HUU Modell: AD612ABS200Kryssref: 3ZJY5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
509NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.626 til 0.750 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.925 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)315
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD612ABS200 blindnagle, 3/16 tommer diameter, 0.925 tommer lengde, 250pk
509NOK /pakke