KERN AND SOHN BIC Series Gulvvekt


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 1500 x 1200 x 85 mm , Hushøyde: 85 mm , Huslengde: 1200 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 108 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål
StilModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
BIC 600K-1
+/-0.3, 0.6 kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm18 131 NOK
B
BIC 600K-1S
+/-0.3, 0.6 kg1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm12 448 NOK
C
BIC 1T-4
+/-0.6, 1.5 kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm17 589 NOK
D
BIC 1T-4S
+/-0.6, 1.5 kg1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm12 448 NOK
E
BIC 3T-3L
+/-1.5, 3 kg1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm21 649 NOK
F
BIC 3T-3
+/-1.5, 3 kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm17 589 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?