KERN OG SOHN BIC 1T-4S Gulvvekt, 600 og 1500 kg Maks. Vekt, 200 og 500 g Lesbarhet | CE8HLM

KERN AND SOHN BIC 1T-4S Floor Scale, 600 And 1500Kg Max. Weighing, 200 And 500g Readability

På lager
Vare: CE8HLM Modell: BIC 1T-4S

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri60 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.6, 1.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.3A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde108 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.2 / 0.5 kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse1000 mm x 1000
reproduserbarhet0.2, 0.5 kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb
Veiekapasitet600 / 1500 kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1000 x 1000 x 108 mm
Veier overflatedybde1000 mm
Veiende overflate bredde1000 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95
Skipets høyde (cm)26
Skipets lengde (cm)105
Skipets bredde (cm)105
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN BIC 1T-4 gulvvekt, 600 og 1500 kg Maks. Vekt, 200 og 500 g Lesbarhet | CE8HLL BIC 1T-4+/-0.6, 1.5 kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm17 589 NOK
KERN OG SOHN BIC 3T-3 gulvvekt, 1500 og 3000 kg Maks. Vekt, 500 og 1000g Lesbarhet | CE8HLN BIC 3T-3+/-1.5, 3 kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm17 589 NOK
KERN OG SOHN BIC 3T-3L Gulvvekt, 1500 og 3000Kg Maks. Vekt, 500 og 1000g Lesbarhet | CE8HLP BIC 3T-3L+/-1.5, 3 kg1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm21 649 NOK
KERN OG SOHN BIC 600K-1 Gulvvekt, 300 og 600 kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8HLQ BIC 600K-1+/-0.3, 0.6 kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm18 131 NOK
KERN OG SOHN BIC 600K-1S Gulvvekt, 300 og 600 kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8HLR BIC 600K-1S+/-0.3, 0.6 kg1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm12 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BIC 1T-4S Floor Scale, 600 And 1500Kg Max. Weighing, 200 And 500g Readability
12 448 NOK / enhet