MASTER LOCK Plugglås


filtre
Farge: Rød , Maks. Antall hengelåser: 1
StilModellpasserMaterialeSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
A
S2005
110 / 120V pluggerPlast1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" B x 3/4 "D5 / 16 "217NOK
B
487
Opptil 3/4 "dia. Ledning og 3-1 / 4" lange pluggerXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" B x 3/4 "D9 / 16 "269NOK
C
488
Opptil 3/4 "dia. Ledning og 6" lange pluggerXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "323NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?