Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Rød 5/16 In.d | AB9EGT 2CJN7

MASTER LOCK S2005 Plugglås rød 5/16 In.d

På lager
Vare: AB9EGT Modell: S2005Kryssreferanse: 2CJN7
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugglås
FARGERød
passer110 / 120V plugger
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser1
Samlet Dimensjoner1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" B x 3/4 "D
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3925900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpasserMaterialeSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris
MASTER LOCK 487 Plug Lockout Rød 9/16 tommers sjakkeldiameter | AD2VXF 3VAE3 487Opptil 3/4 "dia. Ledning og 3-1 / 4" lange pluggerXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" B x 3/4 "D9 / 16 "280NOK
MASTER LOCK 488 Plug Lockout Red 5/16 inch Shackle Diameter | AD2VXG 3VAE4 488Opptil 3/4 "dia. Ledning og 6" lange pluggerXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "339NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S2005 Plugglås rød 5/16 In.d
239NOK / enhet