TEMPCO 10 AWG-ledning med høy temperatur


filtre
Jakkefarge: Naturlig , Stranding: 105 x 30 , Spenning: 600 , trådmåler: 10AWG
StilModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
LDWR-1024
100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette73 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F4 422 NOK
A
LDWR-1015
100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F5 713 NOK
A
LDWR-1050
250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting73 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F7 414 NOK
A
LDWR-1045
250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F15 438 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?