TEMPCO LDWR-1050 høytemperatur ledningstråd 10 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRQ 3GRL2

TEMPCO LDWR-1050 høytemperaturledningsledning 10 gauge maks. temperatur 482 F

På lager
Vare: AC9HRQ Modell: LDWR-1050Kryssref: 3GRL2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeTGGT
LedermaterialeForniklet kobber
IsolasjonPTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting
JakkefargeNaturlig
Jakke TypePTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting
Maks. Forsterker73 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.482 F
Nominell utenfor dia.0.174 "
Spolelengde250ft.
Spole / spolelengde (ft.)250
stranding105 x 30
Spenning600
Wire Gauge10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.121
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8544493040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1015 ledning høy temperatur | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F6 123 NOK
TEMPCO LDWR-1024 ledning høy temperatur | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette73 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F4 740 NOK
TEMPCO LDWR-1045 høytemperatur ledningstråd 10 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F16 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1050 høytemperaturledningsledning 10 gauge maks. temperatur 482 F
7 946 NOK / enhet