Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1024 ledning høy temperatur | AC2HBM 2KE45

TEMPCO LDWR-1024 ledning høy temperatur

På lager
Vare: AC2HBM Modell: LDWR-1024Kryssref.: 2KE45
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
4 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeTGGT
LedermaterialeForniklet kobber
IsolasjonPTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting
JakkefargeNaturlig
Jakke TypePTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette
Maks. Forsterker73 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Maks. Temp.482 F
Nominell utenfor dia.0.174 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding105 x 30
Spenning600
Wire Gauge10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1015 ledning høy temperatur | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F6 123 NOK
TEMPCO LDWR-1045 høytemperatur ledningstråd 10 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F16 545 NOK
TEMPCO LDWR-1050 høytemperatur ledningstråd 10 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting73 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F7 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1024 ledning høy temperatur
4 740 NOK / enhet