Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDWR-1015 ledning høy temperatur | AC2HBG 2KE40

TEMPCO LDWR-1015 ledning høy temperatur

På lager
Vare: AC2HBG Modell: LDWR-1015Kryssref.: 2KE40
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
6 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeMG
LedermaterialeNikkelbelagt kobber
IsolasjonGlimmerisolasjon med overfletting av glassfiber
JakkefargeNaturlig
Jakke TypeGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish
Maks. Forsterker75 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Maks. Temp.842 F
Nominell utenfor dia.0.203 "
Spolelengde100ft.
Spole / spolelengde (ft.)100
stranding105 x 30
Spenning600
Wire Gauge10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1024 ledning høy temperatur | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette73 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F4 740 NOK
TEMPCO LDWR-1045 høytemperatur ledningstråd 10 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F16 545 NOK
TEMPCO LDWR-1050 høytemperatur ledningstråd 10 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting73 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F7 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1015 ledning høy temperatur
6 123 NOK / enhet