COXREELS C-serie fjærdrevne slangeruller


filtre
Basestørrelse: 8 x 9 " , Ledningslengde: 50ft. , Duty Rating: Heavy Duty , Bli ferdig: Pulverlakkert , Høyde: 18.25 " , Slangemateriale: PVC , Husmateriale: Stål , Monteringsstørrelse: 7 x 8 " , Uttak: 3/8 "(M) NPT , Total høyde: 18.63 " , Total lengde: 17 " , segltype: Nitril
StilModellSakInne i Dia.ampsLagreneKlinkeMaks. PressMaks. Temp.MonteringPris (eks. mva)
A
C-LPL-425-425
Kombinasjonsluft/vanntrommel1 / 2 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg8 234 NOK
A
C-LPL-150-150
Kombinasjonsluft/vanntrommel1 / 4 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg8 344 NOK
A
C-LPL-325-325
Kombinasjonsluft/vanntrommel3 / 8 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg6 805 NOK
B
C-L350-5016-C
Kombinasjonsrulle3 / 8 "0.3 APermanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg11 305 NOK
C
C-L350-5012-X
Kombinasjonsrulle3 / 8 "20 APermanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg13 734 NOK
D
C-LP-425-425
Spring Return Slange Reel1 / 2 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 462 NOK
E
C-LPL-125-125
Spring Return Slange Reel1 / 4 "------7 243 NOK
E
C-MPL-325-325
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---3000 psi--8 806 NOK
F
C-HPL-325-325
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---5000 psi--10 236 NOK
G
C-L350L-5012L-X
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---300 psi--10 530 NOK
D
C-LP-325-325
Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 340 NOK
H
C-L350-5016-F
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---300 psi--14 686 NOK
I
C-LP-125-125
Spring Return Slange Reel1 / 4 "------7 630 NOK
F
C-HPL-125-125
Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--9 715 NOK
J
C-L350-5016-A
Spring Return Slange Reel3 / 8 "-Permanent smurtLåsing300 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy13 210 NOK
D
C-LP-350-350
Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy13 251 NOK
I
C-LP-335-335
Spring Return Slange Reel3 / 8 "------9 875 NOK
I
C-HP-125-125
Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--12 561 NOK
I
C-HP-325-325
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---5000 psi--13 550 NOK
E
C-LPL-335-335
Spring Return Slange Reel3 / 8 "------7 323 NOK
K
C-L350-5012-F
Spring Return Slange Reel3 / 8 "131" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy15 155 NOK
E
C-LPL-135-135
Spring Return Slange Reel1 / 4 "------7 243 NOK
I
C-HP-135-135
Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--13 791 NOK
I
C-LP-135-135
Spring Return Slange Reel1 / 4 "------8 111 NOK
D
C-LP-150-150
Spring Return Slange Reel1 / 4 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy10 129 NOK
I
C-MP-335-335
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---3000 psi--12 949 NOK
F
C-HPL-330-330
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---5000 psi--10 236 NOK
E
C-MPL-335-335
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---3000 psi--8 886 NOK
E
C-MPL-430-430
Spring Return Slange Reel1 / 2 "---3000 psi--8 886 NOK
K
C-L350-5012-A
Spring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 219 NOK
F
C-HPL-135-135
Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--9 889 NOK
L
C-L350-5016-D
Spring Return Slange Reel3 / 8 "131" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy11 630 NOK
I
C-MP-425-425
Spring Return Slange Reel1 / 2 "---3000 psi--12 201 NOK
I
C-MP-430-430
Spring Return Slange Reel1 / 2 "---3000 psi--13 016 NOK
M
C-L350-5012-B
Spring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 216 NOK
A
C-LPL-350-350
Spring Return Slange Reel3 / 8 "-Permanent smurtLåsing300 psi150Gulv, vegg, tak og kjøretøy8 460 NOK
I
C-HP-330-330
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---5000 psi--14 432 NOK
G
C-L350L-5016L-X
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---300 psi--10 276 NOK
E
C-MPL-425-425
Spring Return Slange Reel1 / 2 "---3000 psi--8 886 NOK
I
C-MP-325-325
Spring Return Slange Reel3 / 8 "---3000 psi--11 666 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?