COXREELS C-L350-5016-D Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEU 5FZX1

COXREELS C-L350-5016-D Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: AE3UEU Modell: C-L350-5016-DKryssreferanse: 5FZX1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
amps13
Lagrene1" Permanent smurte presisjonslagre
Ledningslengde50ft.
KjøretypeVårdrevet
EAN0674255726420
FinishPulverlakkert
Høyde18.25 "
Slange slutter3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Slange-IDY
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50 ft.
SlangematerialePVC
Input Current13A
Inne i Dia.3 / 8 "
KlinkeSelvlåsende skralle med flere posisjoner
Lengde17.25 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Antall ledere3
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17 "
Samlet bredde16 "
Fase1
Plug TypeJordet (NEMA)
BeholdertypeFluorescerende vinkellys med Tool Tap Plug
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing
typenLuftslange / elektrisk ledning
Spenning115 VAC
Bredde15.5 "
Wire Gauge16 Gauge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.19
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode0674255726420
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakInne i Dia.ampsLagreneKlinkeMaks. PressMaks. Temp.MonteringPris
COXREELS C-LP-150-150 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Spring Return Slange Reel1 / 4 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy10 129 NOK
COXREELS C-LP-325-325 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 340 NOK
COXREELS C-LP-350-350 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy13 251 NOK
COXREELS C-LP-425-425 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Spring Return Slange Reel1 / 2 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 462 NOK
COXREELS C-L350-5012-A Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ASpring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 219 NOK
COXREELS C-L350-5012-B Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BSpring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 216 NOK
COXREELS C-L350-5012-F Fjærretur slangetrommel, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEV 5FZX2 C-L350-5012-FSpring Return Slange Reel3 / 8 "131" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy15 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS C-L350-5016-D Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde
11 630 NOK / enhet