PRINCE Dobbeltvirkende sveiset hydraulisk sylinder


filtre
Fullfør: Rødmalt , Materiale: Stål , Stempelmateriale: Duktilt jern , Ringmateriale: Cast Iron , Type: Dobbeltvirkende sveiset
StilModellBore Dia.Maks. PressPin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A
PMC-5424
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "6 751 NOK
A
PMC-5416
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "6 203 NOK
A
PMC-5408
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
RFQ
A
PMC-8330
3"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "7 773 NOK
A
PMC-8320
3"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "7 159 NOK
A
PMC-5530
3-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
RFQ
A
PMC-5536
3-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "9 202 NOK
A
PMC-5648
4"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "14 169 NOK
A
PMC-5630
4"2500 psi2"1 / 2 "2"30 "11 339 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?