PRINCE PMC-5408 Sylinder Hydraulisk 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag | AE6BZN 5PN98

PRINCE PMC-5408 sylinder hydraulisk 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag

Vare: AE6BZN Modell: PMC-5408Kryssreferanse: 5PN98

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Bore Dia.2-1 / 2 "
FinishRødmalt
MaterialeStål
Maks. Press2500 psi
Pin Dia.1.375 "
StempelmaterialeDuktilt jern
StempelstangPolert Chrome
StempelforseglingCast Iron
Portstørrelse3 / 8 "
Trekke tilbake16 inn.
RingmaterialeCast Iron
Rod Dia.1-3 / 8 "
StangforseglingUretan U-cup
Stroke8"
tubingSlipt stål av tungvegg
typenDobbeltvirkende sveiset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.71
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8412210075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Maks. PressPin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris
PRINCE PMC-5648 Sylinder Hydraulisk 4 tommers boring x 48 tommers slag | AE6CAL 5PP02 PMC-56484"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "14 169 NOK
PRINCE PMC-5416 sylinder hydraulisk 2 1/2 boring x 16 tommers slag | AE7KYK 5Z366 PMC-54162-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "6 203 NOK
PRINCE PMC-5424 sylinder hydraulisk 2 1/2 boring x 24 tommers slag | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "6 751 NOK
PRINCE PMC-8320 Sylinder Hydraulisk 3-tommers boring x 20-tommers slag | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "7 159 NOK
PRINCE PMC-8330 Sylinder Hydraulisk 3 tommers boring x 30 tommers slag | AE7KYN 5Z369 PMC-83303"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "7 773 NOK
PRINCE PMC-5530 sylinder hydraulisk 3 1/2 boring x 30 tommers slag | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
RFQ
PRINCE PMC-5536 Sylinder Hydraulisk 3 1/2 boring x 36 tommers slag | AE7KYQ 5Z371 PMC-55363-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "9 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE PMC-5408 sylinder hydraulisk 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag