APPROVED VENDOR Lav tetthet polyetylenflaske


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsfarge: Gjennomsiktige , Kroppsmateriale: Polyetylen med lav tetthet , Lukkefarge: Gjennomsiktige , Lukkemateriale: polypropylen , Graduation Range: Ikke spesifisert , Form: Rund
StilModellKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris (eks. mva)
A
6FAR3
15 ml / 0.5 oz.25mm60mmSmal20-415 mm184NOK
B
6FAL9
30 ml / 1 oz.34mm63mmWide28-415 mm358NOK
A
6FAR4
30 ml / 1 oz.36.5mm62mmSmal20-415 mm209NOK
B
6FAN0
60 ml / 2 oz.39mm86mmWide28-415 mm208NOK
A
6FAR5
60 ml / 2 oz.40.5mm85mmSmal20-415 mm399NOK
B
6FAN1
125 ml / 4 oz.50mm99mmWide38-415 mm471NOK
A
6FAR6
125 ml / 4 oz.51.5mm101mmSmal24-415 mm678NOK
B
6FAN2
250 ml / 8 oz.61mm131mmWide43-415 mm613NOK
A
6FAR7
250 ml / 8 oz.61.5mm133mmSmal24-415 mm307NOK
B
6FAN3
500 ml / 16 oz.73mm168mmWide53-415 mm939NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?