Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6FAN0 flaske 60 ml 2 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNX

APPROVED VENDOR 6FAN0 flaske 60 ml 2 unse bred munn - pakke med 12

På lager
Vare: AE8RNX Modell: 6FAN0

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body MaterialPolyetylen med lav tetthet
Kapasitet60 ml / 2 oz.
LukkingsfargeGjennomsiktige
Lukkematerialepolypropylen
Diameter39mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde86mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse28-415 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode3926909910
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6FAL9 flaske 30 ml 1 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNW 6FAL930 ml / 1 oz.34mm63mmWide28-415 mm358NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAN1 flaske 125 ml 4 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNY 6FAN1125 ml / 4 oz.50mm99mmWide38-415 mm471NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAN2 flaske 250 ml 8 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNZ 6FAN2250 ml / 8 oz.61mm131mmWide43-415 mm613NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAN3 flaske 500 ml 16 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RPA 6FAN3500 ml / 16 oz.73mm168mmWide53-415 mm939NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAR3 flaske 15 ml 0.5 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RPX 6FAR315 ml / 0.5 oz.25mm60mmSmal20-415 mm184NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAR4 flaske 30 ml 1 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RPY 6FAR430 ml / 1 oz.36.5mm62mmSmal20-415 mm209NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAR5 flaske 60 ml 2 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RPZ 6FAR560 ml / 2 oz.40.5mm85mmSmal20-415 mm399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAN0 flaske 60 ml 2 unse bred munn - pakke med 12
208NOK / enhet