PRINCE PMC-5416 sylinder hydraulisk 2 1/2 boring x 16 tommers slag | AE7KYK 5Z366

PRINCE PMC-5416 sylinder hydraulisk 2 1/2 boring x 16 tommers slag

På lager
Vare: AE7KYK Modell: PMC-5416Kryssreferanse: 5Z366

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Bore Dia.2-1 / 2 "
FinishRødmalt
MaterialeStål
Maks. Press2500 psi
Pin Dia.1.375 "
StempelmaterialeDuktilt jern
StempelstangPolert Chrome
StempelforseglingCast Iron
Portstørrelse3 / 8 "
Trekke tilbake24 inn.
RingmaterialeCast Iron
Rod Dia.1-3 / 8 "
StangforseglingUretan U-cup
Stroke16 "
tubingSlipt stål av tungvegg
typenDobbeltvirkende sveiset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2825
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8412210075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Maks. PressPin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris
PRINCE PMC-5408 Sylinder Hydraulisk 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag | AE6BZN 5PN98 PMC-54082-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
RFQ
PRINCE PMC-5648 Sylinder Hydraulisk 4 tommers boring x 48 tommers slag | AE6CAL 5PP02 PMC-56484"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "14 005 NOK
PRINCE PMC-5424 sylinder hydraulisk 2 1/2 boring x 24 tommers slag | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "5 925 NOK
PRINCE PMC-8320 Sylinder Hydraulisk 3-tommers boring x 20-tommers slag | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "6 935 NOK
PRINCE PMC-8330 Sylinder Hydraulisk 3 tommers boring x 30 tommers slag | AE7KYN 5Z369 PMC-83303"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "7 238 NOK
PRINCE PMC-5530 sylinder hydraulisk 3 1/2 boring x 30 tommers slag | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
RFQ
PRINCE PMC-5536 Sylinder Hydraulisk 3 1/2 boring x 36 tommers slag | AE7KYQ 5Z371 PMC-55363-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "8 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE PMC-5416 sylinder hydraulisk 2 1/2 boring x 16 tommers slag
5 494 NOK / enhet